Beli turbin pembangkit listrik tenaga air di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HITACHI Pump Automatic Turbine (Pompa Otomatis)
    Mulai

    Rp5.799.900

    HITACHI Pump Automatic Turbine (Pompa Otomatis)
    Deskripsi:
    Automatic Water Pump (Pompa Air Otomatis)Automatic Turbine Pump for Quiet and Big Capacity Operation Automatic Turbine> Quiet 49dB Operation > Big 60L/min Water Capacity> Sand & Rus Resistance> Compact DesignConstant Water Pressure > Life-Extending Pressure-Stabilized Unit> Bladder TankConsiderations when selecting an Urban Pump(1) Total Power Suction 3m or lessJika dasar tangki berjarak 3m di bawah pompa air, disarankan untuk menggunakan pompa air Hitachi model lainnya(2) Jika sumber air berada di atas pompa air, pastikan jaraknya tangki dengan pipa pompa air 4m atau kurang
    atribut:
    • Total Suction Head: 3m
    • Total Dischange Head: 12m
    • Capacity: 60 L/min (max. 75)
    • Dimensions (WxHxL): 385x395x368mm
    • Suction Pipe: 20mm
    • Discharge Pipe: 20mm
    • Elevation Difference: 4m
    • Motor Power (W): 150W
  2. Tyrone Electro Motor 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    27%
    Rating:
    20% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

    Tyrone Electro Motor 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    atribut:
    • Number of Phase: 3 Phase
    • Frequency (Hz): 50/Double Voltages
  3. HITACHI Pump Automatic for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp2.799.900

    HITACHI Pump Automatic for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Automatic Pumps For Shallow Well dengan spesifikasi flowrate capacity 31-56 L/M adalah pompa air dari brand Hitachi untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Elevation Difference (m): 2
  4. HITACHI Pump Automatic for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp7.399.900

    HITACHI Pump Automatic for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Automatic Water Pump (Pompa Air Otomatis) - Deep is never a problem.- Pompa air otomatis Hitachi, sangat sesuai untuk sumur dengan kedalaman 12 meter atau lebih.- Pengatur otomatis untuk menghidupkan dan mematikan pompa yang berjalan bersamaan dengan penggunaan keran air.- Relay temperatur air dalam pompa air untuk mencegah tingkat panas tinggi pada pompa.- Tiga pilihan saluran keluaran air untuk pemasangan yang lebih flexible.- Tangki terbuat dari logam tebal khusu dan dilapisi dengan 3 lapisan agen anti karat.- Pipa masuk pada model single jet terbuat dari kuningan khusu yang anti karat dan tahan lama.
    atribut:
    • Total Dischange Head (m): 12
    • Suction Pipe (mm): 35
    • Capacity (L/minute): 20 | 16 | 9
    • Dimensions (mm): 384x384x628
    • Discharge Pipe (mm): 25
    • Motor Power (W): 300
    • Total Suction Head (m): 18 | 24 | 30
  5. Titan Electric Motor Electric Motor Foot Mounted B3 4P 1500RPM (Dinamo Motor Listrik)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Titan Electric Motor Electric Motor Foot Mounted B3 4P 1500RPM (Dinamo Motor Listrik)
    Deskripsi:
    TM-series motor is totally enclosed fan cooled (TEFC) basic series of general purpose low voltage three phase induction motor. Thismotor is built with compact structure, high efficiency, high torque, low vibration, low noise, and attractive design. TM-series motor is broadly used as the driving equipment in various machineries such as pumps, blowers, compressors, crushingmachineries, plastic extruding machineries, agriculture machineries, paper making machineries, milling machineries, mining machineries and many others. TM-series standard motor efficiency meets IE1 standard. IE2 and IE3 standard efficiency are available upon request.
    atribut:
    • Number of Pole: 4P
  6. HITACHI Pump Automatic Stainless Steel Tank for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp7.599.900

    HITACHI Pump Automatic Stainless Steel Tank for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Automatic pump Hitachi ini dengan kapasitas flowrate 43-47L/min, discharge head 20 (m) kuat dan tahan karat cocok untuk kebutuhan rumah, gedung dan sesuai kebutuhan di lapangan.
    atribut:
    • Total Suction Head (m): 7
    • Total Dischange Head (m): 20
    • Elevation Difference (m): 2
    • Dimensions (WxLxH)(mm): 384x384x562
    • Push Pipe (inch): 1
  7. HITACHI Pump Water Automatic (Pompa Air Otomatis)
    Mulai

    Rp4.199.900

    HITACHI Pump Water Automatic (Pompa Air Otomatis)
    atribut:
    • Total Suction Head (m): 8
    • Elevation Difference (m): 2.0
    • Dimenions (mm): 354x312x323
  8. Tyrone Electro Motor 1 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Tyrone Electro Motor 1 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 230/50
    • Number of Phase: 1 Phase
  9. Aero Electric Motor Foot Mounted 3000RPM 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Mulai

    Rp739.900

    Aero Electric Motor Foot Mounted 3000RPM 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Deskripsi:
    AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's._x000D__x000D_AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured._x000D__x000D_> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ_x000D_> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove_x000D_> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housing
    atribut:
    • Speed (rpm): 3000
  10. HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp14.999.900

  11. Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp619.900

    Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  12. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  13. Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp869.900

    Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  14. Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  15. HITACHI Pump Water Non Automatic (Pompa Air)
    Mulai

    Rp919.900

    HITACHI Pump Water Non Automatic (Pompa Air)
    atribut:
    • Total Suction Head (m): 9
    • Suction Pipe (mm): 25 (1inch)
    • Discharge Pipe (mm): 25 (1inch)
    • Dimensions (mm): 220x312x224
    • Capacity (L/minute): Max. 45
    • Minimum Total Head H (m): 30
  16. Aero Electric Motor Flange Mounted B5 2 Pole 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Mulai

    Rp939.900

    Aero Electric Motor Flange Mounted B5 2 Pole 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Deskripsi:
    AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's.AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured.> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housing
  17. Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industri
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1.25
  18. GEA Chiller & Freezer Upright Combi Stainless Steel (Lemari Pembeku)
    Mulai

    Rp26.999.900

    GEA Chiller & Freezer Upright Combi Stainless Steel (Lemari Pembeku)
    Deskripsi:
    - 4 doors - To keep fruits, vegetables, milk, etc - Suitable for Hotel, Restaurant, Canteen, etc
    atribut:
    • Dimensions (mm): 1400x820x2050
    • Temperature (°C): + 2/-22
    • Voltage (V): 220
    • Volume (L): Chiller: 550 L Freezer: 550 L
    • Power (W): 950
    • Origin: China
    • Refrigerant: Chiller R134a Freezer R404a
    • Additional: Shelf: 6 pcs
Daftar Harga turbin pembangkit listrik tenaga air Terbaru October 2026
HITACHI Pump Automatic Turbine (Pompa Otomatis)Rp5.799.900
Tyrone Electro Motor 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)Rp2.099.900
HITACHI Pump Automatic for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)Rp2.799.900
HITACHI Motors (Dinamo motor/Elektric Motor)Rp2.099.900
HITACHI Pump Automatic for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)Rp7.399.900
Titan Electric Motor Electric Motor Foot Mounted B3 4P 1500RPM (Dinamo Motor Listrik)Rp1.599.900
HITACHI Pump Automatic Stainless Steel Tank for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)Rp7.599.900
HITACHI Pump Water Automatic (Pompa Air Otomatis)Rp4.199.900
Tyrone Electro Motor 1 Phase (Dinamo Motor Listrik)Rp2.299.900
Aero Electric Motor Foot Mounted 3000RPM 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)Rp739.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)